Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 2103 Gummi-Verlängerung 230 V, schwarz, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 2103 Gummi-Verlängerung 230 V, schwarz, 15m
Weingärtner 2103 Gummi-Verlängerung 230 V, schwarz, 15m
Weingärtner 2103 Gummi-Verlängerung 230 V, schwarz, 15m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542199
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     02103
EAN/GTIN:
     4023386021038
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Weingärtner 2103 Gummi-Verlängerung 230 V, schwarz, 15m H05RR-F 3G1,5 • mit Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzkappe • spritzwassergeschützt • im Polybeutel verpackt • 230 V / 16 A • Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
02103
Werksnummer:
02103
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Verlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.