| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4000542160 Herst.-Nr.: 00530 EAN/GTIN: 4023386005304 |
| |
|
| | |
| Weingärtner 530 CEE-Adapter CEE 3-polig / Schutzkontaktkpl, 0,3m H07RN-F 3G2,5 • Schutzkontaktkupplung und CEE-Stecker 3-polig, 230 V / 16 A • spritzwassergeschützt • Gummileitung H07RN-F 3G2,5 • im Polybeutel verpackt • Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21, IEC 60309 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 00530 | Werksnummer: | 00530 | Gewicht netto Kg: | 0,330000 | Gewicht brutto Kg: | 0,330000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,56* | € 6,83* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,14* | € 34,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|