Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 304 Schutzkontakt-Gummikupplung, 3-fach, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 304 Schutzkontakt-Gummikupplung, 3-fach, schwarz
Weingärtner 304 Schutzkontakt-Gummikupplung, 3-fach, schwarz
Weingärtner 304 Schutzkontakt-Gummikupplung, 3-fach, schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542147
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     00304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
gummikupplung schwarz
Weingärtner 304 Schutzkontakt-Gummikupplung, 3-fach, schwarz • mit Knickschutz • mit selbstschließenden Deckeln • äußerst robuste Ausführung • Baustellen zugelassen • max. Querschnitt 2,5 mm2 • spritzwassergeschützt • 230 V / 16 A • Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
00304
Werksnummer:
00304
Gewicht netto Kg:
0,320000
Gewicht brutto Kg:
0,320000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: gummikupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.