Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 301 Schutzkontakt-Gummi-Kupplung schwarz Kupplung IP20, Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 301 Schutzkontakt-Gummi-Kupplung schwarz Kupplung IP20, Innenbereich
Weingärtner 301 Schutzkontakt-Gummi-Kupplung schwarz Kupplung IP20, Innenbereich
Weingärtner 301 Schutzkontakt-Gummi-Kupplung schwarz Kupplung IP20, Innenbereich
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542141
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     00301
EAN/GTIN:
     4023386003010
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Weingärtner 301 Schutzkontakt-Gummi-Kupplung schwarz Kupplung IP20, Innenbereich • Gummistecker und -kupplung mit doppeltem Schutzkontakt • robuste Ausführung, für Industrie • max. Querschnitt 1,5 mm2 • Europa-Produkt • 230 V / 16 A • Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
00301
Werksnummer:
00301
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.