Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 8020 PVC-Anschlußleitung 230 V, Winkel, weiß, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 8020 PVC-Anschlußleitung 230 V, Winkel, weiß, 5m
Weingärtner 8020 PVC-Anschlußleitung 230 V, Winkel, weiß, 5m
Weingärtner 8020 PVC-Anschlußleitung 230 V, Winkel, weiß, 5m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541892
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     08020
EAN/GTIN:
     4023386080202
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
anschlußleitung 5m
Weingärtner 8020 PVC-Anschlußleitung 230 V, Winkel, weiß, 5m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
08020
Werksnummer:
08020
Gewicht netto Kg:
0,450000
Gewicht brutto Kg:
0,450000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, pvc-fittings winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.