Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 43009 PVC-Kaltgerätezuleitung 70°C, schwarz, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 43009 PVC-Kaltgerätezuleitung 70°C, schwarz, 2m
Weingärtner 43009 PVC-Kaltgerätezuleitung 70°C, schwarz, 2m
Weingärtner 43009 PVC-Kaltgerätezuleitung 70°C, schwarz, 2m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541840
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     43009
EAN/GTIN:
     4023386430090
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte-zuleitung 2 m
kaltgeräte zuleitung
Weingärtner 43009 PVC-Kaltgerätezuleitung 70°C, schwarz, 2m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
43009
Werksnummer:
43009
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.