| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4000515854 Herst.-Nr.: 2713048 EAN/GTIN: 4030913957739 |
| |
|
| | |
| Planam Highline 2713048 Gr.M Weste schwarz/schiefer/zink Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 aufgesetzte Seitentaschen 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche Gummizug im Bund verdeckter Frontreißverschluss Biese am Sattel 2 Golffalten im Rücken Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2713048 | Werksnummer: | 2713048 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,66* | € 19,18* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,19* | € 19,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,82* | € 19,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,04* | € 20,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,08* | € 21,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|