Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 3086064 Outdoor Match Kapuzenjacke Gr. XXXL schwarz Outdoor Match Kapuzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3086064 Outdoor Match Kapuzenjacke Gr. XXXL schwarz Outdoor Match Kapuzen
Artikel-Nr.:
     1955B-39976885137
Hersteller:
     Outdoor
Herst.-Nr.:
     3086064
EAN/GTIN:
     4030913991399
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Kapuzenjacke
Planam 3086064 Outdoor Match Kapuzenjacke Gr. XXXL schwarz Outdoor Match Kapuzenjacke schwarz XXXL
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3086064
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,800000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,58
Höhe brutto mm:
0,02
Gewicht brutto Kg:
0,850000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XXXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.