Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 3085068 Outdoor Match Hoodie Gr. 4XL grau Outdoor Match Hoodie grau 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3085068 Outdoor Match Hoodie Gr. 4XL grau Outdoor Match Hoodie grau 4XL
Artikel-Nr.:
     1955B-39976885130
Hersteller:
     Outdoor
Herst.-Nr.:
     3085068
EAN/GTIN:
     4030913991320
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Planam 3085068 Outdoor Match Hoodie Gr. 4XL grau Outdoor Match Hoodie grau 4XL
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3085068
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,750000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,58
Höhe brutto mm:
0,02
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
4XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.