Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHENBERGER 1500004068 Diamantbohrkrone DX High Speed Dry 1 1/4Zoll D.142mm L.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTHENBERGER 1500004068 Diamantbohrkrone DX High Speed Dry 1 1/4Zoll D.142mm L.3
ROTHENBERGER 1500004068 Diamantbohrkrone DX High Speed Dry 1 1/4Zoll D.142mm L.3
ROTHENBERGER 1500004068 Diamantbohrkrone DX High Speed Dry 1 1/4Zoll D.142mm L.3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884936
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500004068
EAN/GTIN:
     4004625547779
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
ROTHENBERGER 1500004068 Diamantbohrkrone DX High Speed Dry 1 1/4Zoll D.142mm L.330mm Segmentanzahl 8 Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry, mit 1.1/4 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist für Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 330 mm kann
Weitere Informationen:
eClassID:
21010102
HerstellerNr:
1500004068
Werksnummer:
8002981466
Länge netto mm:
570,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
180,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Diamantbohrkrone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
€ 4,90*
ab € 224,86*
€ 271,24*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 259,12*
€ 314,65*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 237,62*
€ 315,34*
Frei Haus
ab € 270,59*
€ 341,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,65*
€ 374,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,99*
€ 365,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,67*
€ 330,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,11*
€ 322,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,12*
€ 308,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.