Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF AXK160200 AXIAL-NADELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976881926
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AXK160200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
axial-nadellager skf
axial nadellager
SKF AXK160200 AXIAL-NADELLAGER
Innen 160 mm
Außen 200 mm
Breite 5 mm
Gewicht 0,246 kg
EAN 7316577711960
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Artikelumfang nur Axial-Nadelkranz
Wirkrichtung einseitig wirkend

SKF AXK160200 AXIAL-NADELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AXK160200
Werksnummer:
10225193
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.