| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976881703 Herst.-Nr.: KCA ECO 4/24 EAN/GTIN: 4064157003075 |
| |
|
| | |
| BMV Stapelstuhl anth.STA verchr.o.Armlehnen St.BMV für Wartebereiche, Kantinen, Pausenräume usw. · Gestell verchromt, Ø 18 mm Rundrohr · Schale aus robustem Kunststoff · vorbereitet zur einfachen Endmontage · mit Mehrzweckgleitern Lieferung erfolgt vo Weitere Informationen: | | eClassID: | 24311103 | HerstellerNr: | KCA ECO 4/24 | Werksnummer: | 9000482671 | Länge netto mm: | 600,00 | Breite netto mm: | 600,00 | Höhe netto mm: | 600,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stapelstuhl | Ausfuehrung: | Stahlrohr verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 150,70* | € 187,05* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 158,19* | € 195,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 4 Stück (ab € 37,675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|