| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976880971 Herst.-Nr.: SK-710.214/AG EAN/GTIN: 4035694080416 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sk-710.214/AG Stahlrohrkarre mit großer Schaufel Stahlrohrkarren Außenmaße: 570 x 585 x 1.310 mm (B/T/H)Schaufelmaß: 480 x 300 mm (B/T)Ausführung:* stabile Stahlkonstruktion* 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe* mit 2 SchutzblechenFarbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtetRadsatz: Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mmTraglast: 250 kgEAN-Nr.: 4035694080416 Weitere Informationen: | | Werksnummer: | SK-710.214/AG | Gewicht netto Kg: | 23,000000 | Gewicht brutto Kg: | 23,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stahlrohrkarren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |