| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976880966 Herst.-Nr.: SK-710.209/AG EAN/GTIN: 4035694080256 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sk-710.209/AG Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen Treppenkarren Außenmaß: 610 x 725 x 1.310 mm (B/T/H)Schaufelmaß: 480 x 300 mm (B/T)Ausführung: * stabile Schweißkonstruktion* 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe* mit 2 SchutzblechenFarbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtetRadsatz:Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm und 2 fünfarmige Radsterne, verschraubt. Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 x 32 mmTraglast: 200 kgEAN-Nr.: 4035694080256 Weitere Informationen: | | Werksnummer: | SK-710.209/AG | Gewicht netto Kg: | 29,000000 | Gewicht brutto Kg: | 29,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Treppenkarren |
|
| | |
| | | |
| |