| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976880957 Herst.-Nr.: SK-710.118/AG EAN/GTIN: 4035694078918 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sk-710.118/AG Stahlrohrkarre, RAL 7016 Stahlrohrkarren Außenmaße: 690 x 550 x 1.200 mm (B/T/H)Schaufelmaß: 480 x 140 mm (B/T)Ausführung:* stabile Schweißkonstruktion* 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe* mit 2 SchutzblechenFarbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtetRadsatz: Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mmTraglast: 250 kgEAN-Nr.: 4035694078918 Weitere Informationen: | | Werksnummer: | SK-710.118/AG | Gewicht netto Kg: | 21,000000 | Gewicht brutto Kg: | 21,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stahlrohrkarren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 119,04* | € 146,57* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 140,09* | € 187,63* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,32* | € 197,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|