| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976880930 Herst.-Nr.: SK-1150/AG EAN/GTIN: 4035694076914 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sk-1150/AG Stahlrohrkarre Stahlrohrkarren Außenmaße: 550 x 430 x 1.100 mm (B/T/H)Schaufelmaße: 400 x 110 mm (B/T)Ausführung:* stabile Schweißkonstruktion* 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe* Schaufel aus Stahlblech t = 4 mm* Rückwand mit eingeschweißten senkrechten und waagerechten Rohren* mit 2 SchutzblechenFarbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtetRadsatz:Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mmTraglast: 200 kg EAN-Nr.: 4035694076914 Weitere Informationen: | | Werksnummer: | SK-1150/AG | Gewicht netto Kg: | 16,500000 | Gewicht brutto Kg: | 16,500000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stahlrohrkarren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |