| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976880834 Herst.-Nr.: FK-1303/AG EAN/GTIN: 4035694076891 |
| |
|
| | |
| VARIOfit fk-1303/AG Stahlflaschenkarre für 2 Flaschen a 40 - 50 Ltr. Stahlflaschenkarren Außenmaße: 855 x 975 x 1.240 mm (B/T/H)Schaufelmaße: 515 x 250 mm (B/T)Ausführung:* aus Stahlrohr komplett verschweißt* 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe* Schaufel aus Stahlblech t = 4 mm, mit 3-seitiger Umrandung* für 2 Flaschen Ø 210 - 250 mm = 40 oder 50 Ltr.* inkl. Flaschenhalterung mit Kettensicherung, Höhe = 785 mm* inkl. 1 Stück Stütz-Lenkrolle Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisionsrillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm Stützrad fest angeschweißt, nicht klappbarFarbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtetRadsatz:Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager schwarz, Ø 400 x 100 mmTraglast: 200 kgEAN-Nr.: 4035694076891 Weitere Informationen: | | Werksnummer: | FK-1303/AG | Gewicht netto Kg: | 29,000000 | Gewicht brutto Kg: | 29,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stahlflaschenkarren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |