| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976880830 Herst.-Nr.: FK-1204/33/AG EAN/GTIN: 4035694077928 |
| |
|
| | |
| VARIOfit fk-1204/33/AG Stahlflaschenkarre für Propangasflasche 33 kg Stahlflaschenkarren Außenmaße: 570 x 555 x 1.250 mm (B/T/H)Schaufelmaße: 360 x 365 mm (B/T)Ausführung:* aus Stahlrohr komplett verschweißt* 1 Kunststoff-Sicherheitshandgriff* Schaufel aus Stahlblech t = 4 mm, mit 3-seitiger Umrandung* für 1 Propangasflasche Ø 320 mm* inkl. Flaschenhalterung mit Kettensicherung Höhe = 1.035 mmFarbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtetRadsatz:Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mmTraglast: 100 kgEAN-Nr.: 4035694077928 Weitere Informationen: | | Werksnummer: | FK-1204/33/AG | Gewicht netto Kg: | 16,500000 | Gewicht brutto Kg: | 16,500000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stahlflaschenkarren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |