Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON CLIPPER Diamantbohrkrone Classic CB D.182mm L.450mm Sgmt-Anz.13 R 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORTON CLIPPER Diamantbohrkrone Classic CB D.182mm L.450mm Sgmt-Anz.13 R 1 1/4
NORTON CLIPPER Diamantbohrkrone Classic CB D.182mm L.450mm Sgmt-Anz.13 R 1 1/4
NORTON CLIPPER Diamantbohrkrone Classic CB D.182mm L.450mm Sgmt-Anz.13 R 1 1/4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976880714
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184613220
EAN/GTIN:
     5450248184294
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone 182 mm
diamant bohrkrone
NORTON CLIPPER Diamantbohrkrone Classic CB D.182mm L.450mm Sgmt-Anz.13 R 1 1/4 Zoll NORTON CLIPPER geeignet für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk · Standardlänge: 450 mm · Aufnahme R 1 1/4 " / Segmentlänge 24 mm Weiter
Weitere Informationen:
eClassID:
21059190
HerstellerNr:
70184613220
Werksnummer:
4200001812
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
LU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Diamantbohrkrone
Ausfuehrung:
geeignet für Beton und Mauerwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 240,81*
€ 286,73*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 251,71*
€ 299,10*
€ 2,95*
ab € 256,55*
€ 314,63*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,41*
€ 315,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,78*
€ 350,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,31*
€ 322,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.