Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON CLIPPER Diamantbohrkrone Classic CB D.107mm L.450mm Sgmt-Anz.9 R 1 1/4 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORTON CLIPPER Diamantbohrkrone Classic CB D.107mm L.450mm Sgmt-Anz.9 R 1 1/4 Z
NORTON CLIPPER Diamantbohrkrone Classic CB D.107mm L.450mm Sgmt-Anz.9 R 1 1/4 Z
NORTON CLIPPER Diamantbohrkrone Classic CB D.107mm L.450mm Sgmt-Anz.9 R 1 1/4 Z
Artikel-Nr.:
     1955B-39976880705
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184613211
EAN/GTIN:
     5450248184201
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant bohrkrone
NORTON CLIPPER Diamantbohrkrone Classic CB D.107mm L.450mm Sgmt-Anz.9 R 1 1/4 Zoll NORTON CLIPPER geeignet für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk · Standardlänge: 450 mm · Aufnahme R 1 1/4 " / Segmentlänge 24 mm Weitere
Weitere Informationen:
eClassID:
21059190
HerstellerNr:
70184613211
Werksnummer:
4200001803
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
LU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Diamantbohrkrone
Ausfuehrung:
geeignet für Beton und Mauerwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 157,57*
€ 192,94*
€ 2,95*
ab € 156,91*
€ 194,22*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 161,34*
€ 197,97*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,18*
€ 199,10*
14 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 165,31*
€ 200,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.