| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976880698 Herst.-Nr.: 70184613204 EAN/GTIN: 5450248184133 |
| |
|
| | |
| NORTON CLIPPER Diamantbohrkrone Classic CB D.67mm L.450mm Sgmt-Anz.6 R 1 1/4 Zoll NORTON CLIPPER geeignet für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk · Standardlänge: 450 mm · Aufnahme R 1 1/4 " / Segmentlänge 24 mm Weitere Weitere Informationen: | | eClassID: | 21059190 | HerstellerNr: | 70184613204 | Werksnummer: | 4200001796 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | LU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Diamantbohrkrone | Ausfuehrung: | geeignet für Beton und Mauerwerk |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 105,88* | € 134,56* | | | | Lager 1955 | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 108,60* | € 135,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 110,20* | € 136,61* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,05* | € 146,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|