| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976866911 Herst.-Nr.: 1990540 EAN/GTIN: 4002408680699 |
| |
|
| | |
| FREUND VICTORIA 1990540 Kultivator 150mm 5 Zinken FREUND VICTORIA 5 Zinken · pulverbeschichtet · mit Kunststoffgriffen · Stahlstiel · Gesamtlänge: ca. 920 mm · Maße: 950 x 340 x 95 mm · Gewicht: 1,3 kg Weitere Informationen: | | eClassID: | 22540201 | HerstellerNr: | 1990540 | Werksnummer: | 4000815647 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kultivator | Ausfuehrung: | 5 Zinken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 15,85* | € 23,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,53* | € 23,63* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 16,51* | € 23,74* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 17,13* | € 24,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|