| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976866815 Herst.-Nr.: 23.1891.8 EAN/GTIN: 4015933109467 |
| |
|
| | |
| GEKA Profi-Reinigungspistole GEKA plus GEKA Klauenkupplung Ausführung:f.TW GEKA für Trinkwasser geeignet (Messing CW617N nach Trinkwasserverordnung, Dichtungen mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270) · ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonom Weitere Informationen: | | eClassID: | 36480205 | HerstellerNr: | 23.1891.8 | Werksnummer: | 4000351340 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Profi-Reinigungspistole |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,48* | € 75,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 59,96* | € 76,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 60,57* | € 76,94* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 59,90* | € 77,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|