| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976864011 Herst.-Nr.: 503012211 EAN/GTIN: 4025410126795 |
| |
|
| | |
| Geberit Handtuchhalter f Badezimmermöbel 40cm hgl verchromt Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel Farbe / Oberfläche · Oberfläche: hochglanz-verchromtTechnische Eigenschaften · B / Breite (cm): 40 cm · H / Höhe (cm): 0,8 cm · T / Tiefe (cm): 7,2 cmZusätzlicher Lieferumfang · Handtuchhalter · Befestigungsmater Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 503012211 | Werksnummer: | 8003548010 | Länge netto mm: | 400,00 | Breite netto mm: | 72,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Handtuchhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,28* | € 35,63* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 33,32* | € 44,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|