| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976863801 Herst.-Nr.: 245766002 EAN/GTIN: 4025410089670 |
| |
|
| | |
| Geberit Lichtleiste f Spiegel Plus Square unten 400mm breit Geberit Option Plus Square untere Lichtleiste für Lichtspiegel Farbe / Oberfläche · Oberfläche: Aluminium eloxiert Weitere Informationen: | | eClassID: | 27119008 | HerstellerNr: | 245766002 | Werksnummer: | 8003547392 | Länge netto mm: | 430,00 | Breite netto mm: | 90,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Lichtleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 244,36* | € 302,14* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 265,49* | € 316,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|