Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESSER-CUTTING 71630110 Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Stickstoff/Schutzgas


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976861753
Hersteller:
     MESSER-CUTTING
Herst.-Nr.:
     71630110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
flaschendruckminderer
MESSER-CUTTING 71630110 Flaschendruckminderer CON STANT 2000 Stickstoff/Sch utzgase 300bar 1-stufig W 30x2-D.15.9/20.1 MESSER-C UTTING für 200 und 300 bar · sehr stabile Gasdurchflussleistung · hohe Regelgenauigkeit auch bei geringfügigen Arbeitsdrücken u
Weitere Informationen:
eClassID:
37011101
HerstellerNr:
71630110
Werksnummer:
1200711262
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
70,00
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flaschendruckminderer
Ausfuehrung:
300 bar 1-stufig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 81,64*
€ 102,72*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,21*
€ 102,72*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.