Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESSER-CUTTING 71630101 Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Sauerstoff 300bar 1-


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976861752
Hersteller:
     MESSER-CUTTING
Herst.-Nr.:
     71630101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Sauerstoff-Flaschendruckminderer
MESSER-CUTTING 71630101 Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Sauerstoff 300bar 1-stufig W30x2-D.17.3/18.3 MESSER-CUTTING für 200 und 300 bar · sehr stabile Gasdurchflussleistung · hohe Regelgenauigkeit auch bei geringfügigen Arbeitsdrücken und Entnahmemeng
Weitere Informationen:
eClassID:
37011101
HerstellerNr:
71630101
Werksnummer:
1200711261
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
70,00
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flaschendruckminderer
Ausfuehrung:
300 bar 1-stufig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 87,17*
€ 108,47*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 85,92*
€ 108,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.