Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESSER-CUTTING 71620100 Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Sauerstoff 200bar 1-


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976861744
Hersteller:
     MESSER-CUTTING
Herst.-Nr.:
     71620100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Sauerstoff-Flaschendruckminderer
MESSER-CUTTING 71620100 Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Sauerstoff 200bar 1-stufig für 200 und 300 bar · sehr stabile Gasdurchflussleistung · hohe Regelgenauigkeit auch bei geringfügigen Arbeitsdrücken und Entnahmemengen · integrierten Zentralfilter
Weitere Informationen:
eClassID:
37011101
HerstellerNr:
71620100
Werksnummer:
1200711253
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
70,00
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flaschendruckminderer
Ausfuehrung:
200 bar 1-stufig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
46
€ 5,99*
ab € 53,54*
€ 70,68*
6 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 55,28*
€ 72,25*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.