Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESSER-CUTTING 71601801 Schweiß-/Schneidgarnitur STAR B Blockdüsen Schneidb.3-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861680
Hersteller:
     MESSER-CUTTING
Herst.-Nr.:
     71601801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
Schneidbrennergarnitur
Schneidgarnitur
MESSER-CUTTING 71601801 Schweiß-/Schneidgarnitur STAR B Blockdüsen Schneidb.3-100mm MESSER-CUTTING Anschlussgewinde: M27 x1,5 mm für alle Brenngase Schaft-Ø: 20 mm zum Schweißen, Löten, Wärmen und Brennschneiden Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21080301
HerstellerNr:
71601801
Werksnummer:
1200711004
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
100,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schweiß-/Schneidgarnitur
Ausfuehrung:
Schneidbereich 3 - 100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
Frei Haus
ab € 596,68*
€ 692,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,74*
€ 704,10*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 803,02*
€ 887,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,66*
€ 824,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,79*
€ 769,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,63*
€ 730,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,25*
€ 722,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,68*
€ 710,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.