Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3370060110-20 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 6,0mm Wandst.2,5mm L.20 TEG


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
TEGUMA 3370060110-20 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 6,0mm Wandst.2,5mm L.20 TEG
TEGUMA 3370060110-20 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 6,0mm Wandst.2,5mm L.20 TEG
TEGUMA 3370060110-20 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 6,0mm Wandst.2,5mm L.20 TEG
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861545
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3370060110-20
EAN/GTIN:
     4030477009066
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 6x12
TEGUMA 3370060110-20 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 6,0mm Wandst.2,5mm L.20 TEGUMA Kraftstoffschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 60mm · Gewicht: 0,100kg · Aufdruck: DIN 73379 - Abmessung - Germany · Bemerkung: Lieferung kann aus 1
Weitere Informationen:
eClassID:
37110101
HerstellerNr:
3370060110-20
Werksnummer:
8003616548
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kraftstoffschlauch
Ausfuehrung:
Wandstärke 2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1980
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 4,19*
8 Tage
unbekannt
20
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 3,3415*
€ 4,2415*
3 Tage
1188
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,58*
€ 4,52*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 3,52*
€ 4,67*
1 Tag
unbekannt
20
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 5,47*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 3,31* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 83,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.