Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3370040090-10 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 4,0mm Wandst.2,5mm L.10 TEG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TEGUMA 3370040090-10 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 4,0mm Wandst.2,5mm L.10 TEG
TEGUMA 3370040090-10 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 4,0mm Wandst.2,5mm L.10 TEG
TEGUMA 3370040090-10 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 4,0mm Wandst.2,5mm L.10 TEG
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861538
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3370040090-10
EAN/GTIN:
     4030477102170
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 4x2,5mm
TEGUMA 3370040090-10 Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 4,0mm Wandst.2,5mm L.10 TEGUMA Kraftstoffschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 45mm · Gewicht: 0,075kg · Aufdruck: DIN 73379 - Abmessung - Germany · Bemerkung: Lieferung kann aus 1
Weitere Informationen:
eClassID:
37110101
HerstellerNr:
3370040090-10
Werksnummer:
8003616541
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kraftstoffschlauch
Ausfuehrung:
Wandstärke 2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 27,35*
€ 35,30*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 27,64*
€ 35,82*
9 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 28,62*
€ 36,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,82*
€ 42,6258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,06*
€ 39,3414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,23*
€ 38,3537
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,30*
€ 37,247
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,64*
€ 32,8916
pro Packung
1 Packung enthält 10 Kartonagen (ab € 2,764* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.