Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3354100000-40 Saug- u.Druckschlauch CARBOFLEX®/U.L./OHM ID 102,0mm Wandst


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3354100000-40 Saug- u.Druckschlauch CARBOFLEX®/U.L./OHM ID 102,0mm Wandst
TEGUMA 3354100000-40 Saug- u.Druckschlauch CARBOFLEX®/U.L./OHM ID 102,0mm Wandst
TEGUMA 3354100000-40 Saug- u.Druckschlauch CARBOFLEX®/U.L./OHM ID 102,0mm Wandst
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861531
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3354100000-40
EAN/GTIN:
     4030477166240
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
TEGUMA 3354100000-40 Saug- u.Druckschlauch CARBOFLEX®/U.L./OHM ID 102,0mm Wandst.6,5mm L.40m TEGUMA Hochflexibler · sehr leichter öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch mit elektrisch leitfähigen Eigenschaften. Weitere technische Eigenschaften
Weitere Informationen:
eClassID:
37110101
HerstellerNr:
3354100000-40
Werksnummer:
8003616534
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saug- und Druckschlauch
Ausfuehrung:
Wandstärke 6,5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
308
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 74,16*
€ 83,05*
Lager 1955
440
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 74,54*
€ 84,55*
11 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2.946,20*
€ 3.103,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 84,55*
€ 100,61
pro Meter
ab 80 Meter
€ 84,12*
€ 100,10
pro Meter
ab 200 Meter
€ 83,70*
€ 99,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 74,54*
€ 88,70
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 3.382,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.