Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 4220006000-50 PU-Pressluftschlauch ARIAFORM®/TPU ID 6,0mm AD 10,0mm L.50m


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
TEGUMA 4220006000-50 PU-Pressluftschlauch ARIAFORM®/TPU ID 6,0mm AD 10,0mm L.50m
TEGUMA 4220006000-50 PU-Pressluftschlauch ARIAFORM®/TPU ID 6,0mm AD 10,0mm L.50m
TEGUMA 4220006000-50 PU-Pressluftschlauch ARIAFORM®/TPU ID 6,0mm AD 10,0mm L.50m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861475
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     4220006000-50
EAN/GTIN:
     4030477080201
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
TEGUMA 4220006000-50 PU-Pressluftschlauch ARIAFORM®/TPU ID 6,0mm AD 10,0mm L.50m Blau TEGUMA Polyurethan Pressluftschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,070kg · Aufdruck: Ariaform® / TPU - Abmessung mm - PN 20 bar · Betriebsdruck bei 20
Weitere Informationen:
eClassID:
40040403
HerstellerNr:
4220006000-50
Werksnummer:
8003616478
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PU-Pressluftschlauch
Ausfuehrung:
Länge 50 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,6394*
€ 2,0294*
8 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,03*
2 Tage
18050
50
€ 6,99*
ab € 1,8406*
€ 2,2606*
3 Tage
1505
50
€ 5,59*
ab € 1,91*
€ 2,34*
Lager 1955
2150
50
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 2,38*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,93* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 119,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.