Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3126016000-40 Wasserschlauch CALORFORM Länge 40 m Innen-Ø 16,0 mm Außen-Ø


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3126016000-40 Wasserschlauch CALORFORM Länge 40 m Innen-Ø 16,0 mm Außen-Ø
TEGUMA 3126016000-40 Wasserschlauch CALORFORM Länge 40 m Innen-Ø 16,0 mm Außen-Ø
TEGUMA 3126016000-40 Wasserschlauch CALORFORM Länge 40 m Innen-Ø 16,0 mm Außen-Ø
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861427
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3126016000-40
EAN/GTIN:
     4030477086234
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch
Wasserschlauch CALORFORM L.40m ID 16,0mm AD 23,0mm Wasserschlauch für Salz- und Heisswasser. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 100mm · Gewicht: 0,320kg · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Elektrisch leitfähig <106 O · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Elektrisch leitfähig <106 O · E
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3126016000-40
Werksnummer:
8003616426
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wasserschlauch
Ausfuehrung:
Innen-Ø 16,0 mm Außen-Ø 23,0 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 3,98*
€ 5,93*
13 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 4,635*
€ 5,985*
2 Tage
3332
40
€ 5,59*
ab € 4,64*
€ 5,99*
5 Tage
190400
40
Frei Haus
ab € 4,644*
€ 5,994*
Lager 1955
4760
40
€ 5,99*
ab € 4,73*
€ 6,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,83*
€ 6,94
pro Meter
ab 80 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,73*
€ 5,63
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 248,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.