| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976861425 Herst.-Nr.: 3126010000-40 EAN/GTIN: 4030477086227 |
| |
|
| | |
| Wasserschlauch CALORFORM L.40m ID 10,0mm AD 17,0mm Wasserschlauch für Salz- und Heisswasser. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 65mm · Gewicht: 0,210kg · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Elektrisch leitfähig <106 O · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Elektrisch leitfähig <106 O · Ex Weitere Informationen: | | eClassID: | 37110190 | HerstellerNr: | 3126010000-40 | Werksnummer: | 8003616424 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wasserschlauch | Ausfuehrung: | Innen-Ø 10,0 mm Außen-Ø 17,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 3,475* | € 4,575* | | | | | 22 Tage | | | 40 | | € 7,99* | ab € 3,48* | € 4,58* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 3,01* | € 4,63* | | | | Lager 1955 | | | | 40 | | € 5,99* | ab € 3,57* | € 4,85* | | | | | | 24 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter | Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 194,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|