Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 4480075000-30 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.30m ID 76,0mm AD 88,0mm T


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 4480075000-30 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.30m ID 76,0mm AD 88,0mm T
TEGUMA 4480075000-30 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.30m ID 76,0mm AD 88,0mm T
TEGUMA 4480075000-30 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.30m ID 76,0mm AD 88,0mm T
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861381
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     4480075000-30
EAN/GTIN:
     4030477019416
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Spiralschlauch
Ansauggarnitur
TEGUMA 4480075000-30 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.30m ID 76,0mm AD 88,0mm TEGUMA Lebensmittel Saug- und Druckschlauch für schwere Einsatzbedingungen. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 228mm · Gewicht: 2,400kg · Aufdruck: Armoflex® -
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
4480075000-30
Werksnummer:
8003616380
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saug- und Druckschlauch
Ausfuehrung:
Innen-Ø 76,0 mm Außen-Ø 88,0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,15*
€ 23,64*
Lager 1955
630
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 23,67*
1 Tag
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 23,73*
21 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,88*
€ 24,74*
15 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,42*
€ 27,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 23,67*
€ 28,17
pro Meter
ab 60 Meter
€ 23,56*
€ 28,04
pro Meter
ab 150 Meter
€ 23,43*
€ 27,88
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,14*
€ 25,16
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 710,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.