Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 4480014000-50 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.50m ID 14,0mm AD 20,0mm T


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 4480014000-50 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.50m ID 14,0mm AD 20,0mm T
TEGUMA 4480014000-50 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.50m ID 14,0mm AD 20,0mm T
TEGUMA 4480014000-50 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.50m ID 14,0mm AD 20,0mm T
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861369
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     4480014000-50
EAN/GTIN:
     4030477019232
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Spiralschlauch
Ansauggarnitur
TEGUMA 4480014000-50 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.50m ID 14,0mm AD 20,0mm TEGUMA Lebensmittel Saug- und Druckschlauch für schwere Einsatzbedingungen. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 42mm · Gewicht: 0,230kg · Aufdruck: Armoflex® - A
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
4480014000-50
Werksnummer:
8003616368
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saug- und Druckschlauch
Ausfuehrung:
Innen-Ø 14,0 mm Außen-Ø 20,0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 3,36*
2 Tage
1000
50
pro Meter
€ 6,99*
ab € 3,2349*
€ 3,7949*
8 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 7,99*
ab € 3,3192*
€ 3,8992*
Lager 1955
2350
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 4,01*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 2,88*
€ 4,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 200,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.