Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3600150600-6 Saugschlauch DELTAFLEX® L.6m ID 152,0mm AD 170,0mm TEGUMA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3600150600-6 Saugschlauch DELTAFLEX® L.6m ID 152,0mm AD 170,0mm TEGUMA
TEGUMA 3600150600-6 Saugschlauch DELTAFLEX® L.6m ID 152,0mm AD 170,0mm TEGUMA
TEGUMA 3600150600-6 Saugschlauch DELTAFLEX® L.6m ID 152,0mm AD 170,0mm TEGUMA
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861312
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3600150600-6
EAN/GTIN:
     4030477012974
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
TEGUMA 3600150600-6 Saugschlauch DELTAFLEX® L.6m ID 152,0mm AD 170,0mm TEGUMA Gummi Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen sehr flexibel durch die gewellte Aussendecke. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 532mm · Gewicht: 6,830kg
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3600150600-6
Werksnummer:
8003616307
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saugschlauch
Ausfuehrung:
Innen-Ø 152,0 mm Außen-Ø 170,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 64,14*
€ 77,29*
Lager 1955
60
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 64,64*
€ 78,67*
10 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 381,73*
€ 450,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 78,67*
€ 93,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 76,15*
€ 90,62
pro Meter
ab 12 Meter
€ 75,77*
€ 90,17
pro Meter
ab 30 Meter
€ 75,39*
€ 89,71
pro Meter
ab 500 Meter
€ 64,64*
€ 76,92
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 472,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.