Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3640200000-6 Saug- und Druckschlauch HEDUFLEX® Länge 6 Innen-Ø 203,0 mm A


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3640200000-6 Saug- und Druckschlauch HEDUFLEX® Länge 6 Innen-Ø 203,0 mm A
TEGUMA 3640200000-6 Saug- und Druckschlauch HEDUFLEX® Länge 6 Innen-Ø 203,0 mm A
TEGUMA 3640200000-6 Saug- und Druckschlauch HEDUFLEX® Länge 6 Innen-Ø 203,0 mm A
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861278
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3640200000-6
EAN/GTIN:
     4030477014794
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Saug- u.Druckschlauch HEDUFLEX® L.6 ID 203,0mm AD 224,0mm Gummi Saug- und Druckschlauch für Betriebswasser und Gülle. Bedingt säuren- und laugenbeständig. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 1015mm · Gewicht: 12,600kg · Aufdruck: Heduflex® S/D PN 10 bar (203/254/305 MM PN 6 bar) · Bemerkung: ID 203/
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3640200000-6
Werksnummer:
8003616273
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saug- und Druckschlauch
Ausfuehrung:
Innen-Ø 203,0 mm Außen-Ø 224,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 129,19*
€ 142,37*
2 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 128,64*
€ 142,38*
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 136,09*
€ 150,10*
Lager 1955
96
6
Frei Haus
ab € 136,50*
€ 153,72*
5 Tage
576
6
Frei Haus
ab € 142,76834*
€ 157,10834*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 153,72*
€ 182,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 147,70*
€ 175,76
pro Meter
ab 12 Meter
€ 145,54*
€ 173,19
pro Meter
ab 30 Meter
€ 143,38*
€ 170,62
pro Meter
ab 500 Meter
€ 136,50*
€ 162,44
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 922,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 222,27*
Ähnlich
Norres
3640250000-6
ab € 151,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.