| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976860748 Herst.-Nr.: 5111038066 EAN/GTIN: 4030477023420 |
| |
|
| | |
| Festkupplung Storz C Alu.IG 1.1/2 Zoll Knaggenab.66mm Festkupplungen mit Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 16bar · Farbe Dichtung: Weiss · Gewicht pro Einheit: 0,268kg · Werkstoff Dichtung: NBR Weitere Informationen: | | eClassID: | 40040405 | HerstellerNr: | 5111038066 | Werksnummer: | 8003615722 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Festkupplung | Ausfuehrung: | Innengewinde 1.1/2 " |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 17,71* | € 24,88* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 18,64* | € 25,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 22,63* | € 30,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|