Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5325038050 Reduziernippel MS G.0,267kg TEGUMA mit Sechskant und beider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5325038050 Reduziernippel MS G.0,267kg TEGUMA mit Sechskant und beider
TEGUMA 5325038050 Reduziernippel MS G.0,267kg TEGUMA mit Sechskant und beider
TEGUMA 5325038050 Reduziernippel MS G.0,267kg TEGUMA mit Sechskant und beider
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860724
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5325038050
EAN/GTIN:
     4030477142183
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
TEGUMA 5325038050 Reduziernippel MS G.0,267kg TEGUMA mit Sechskant und beiderseits unterschiedlichem BSPP-Außengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Norm Gewinde: DIN EN ISO 228-1
Weitere Informationen:
eClassID:
37110302
HerstellerNr:
5325038050
Werksnummer:
8003615689
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Reduziernippel
Ausfuehrung:
Gewicht 0,267 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,26*
€ 25,85*
10 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 19,99*
€ 26,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.