Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5529075000 Dichtungsring Kamlok PTFE m.Viton Kern ID 76,0mm 95,0mm TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5529075000 Dichtungsring Kamlok PTFE m.Viton Kern ID 76,0mm 95,0mm TEGUMA
TEGUMA 5529075000 Dichtungsring Kamlok PTFE m.Viton Kern ID 76,0mm 95,0mm TEGUMA
TEGUMA 5529075000 Dichtungsring Kamlok PTFE m.Viton Kern ID 76,0mm 95,0mm TEGUMA
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859846
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5529075000
EAN/GTIN:
     4030477135833
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CP-Schlauch
TEGUMA 5529075000 Dichtungsring Kamlok PTFE m.Viton Kern ID 76,0mm 95,0mm TEGUMA Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,023kg · Nenngröße: 3Zoll
Weitere Informationen:
eClassID:
23079090
HerstellerNr:
5529075000
Werksnummer:
8003614724
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Dichtungsring
Ausfuehrung:
95,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
96
€ 5,99*
ab € 29,72*
€ 40,15*
1 Tag
68
€ 5,59*
ab € 30,12*
€ 40,18*
13 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 31,51*
€ 41,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.