| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976847289 Herst.-Nr.: 21101-00 EAN/GTIN: 4025888382341 |
| |
|
| | |
| ELYSEE 21101-00 Funktions-Troyer COVELO Gr.00-XS(42/44) grau melange/schwarz ELYSEE Obermaterial: 95% Polyester, 5% Elastan · Einsatz: 100% Polyester, ca. 210 g/m² · atmungsaktives, leichtes und schnell trocknendes Material · weiche Fleece-Innenseite mi Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010302 | HerstellerNr: | 21101-00 | Werksnummer: | 8001748682 | Länge netto mm: | 260,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Funktions-Troyer | Ausfuehrung: | graumelange/schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,83* | € 26,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 19,62* | € 26,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,75* | € 27,55* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 20,78* | € 28,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,04* | € 28,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|