Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEINGÄRTNER 07108 Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5mm² 5m Schutzkon.st.schwarz WEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEINGÄRTNER 07108 Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5mm² 5m Schutzkon.st.schwarz WEIN
WEINGÄRTNER 07108 Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5mm² 5m Schutzkon.st.schwarz WEIN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976847079
Hersteller:
     Weingärtner
Herst.-Nr.:
     07108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07RN-F
Schlauchleitung
anschlussleitung 3x1,5 5m
WEINGÄRTNER 07108 Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5mm² 5m Schutzkon.st.schwarz WEINGÄRTNER Gummi-Anschlussleitung · angespritzter Konturenstecker · ca. 50mm abgemantelt · Adern mit Aderendhülsen, im Folienbeutel · IP20 · geprüft nach VDE 0620-1, VDE 028-525
Weitere Informationen:
eClassID:
27142603
HerstellerNr:
07108
Werksnummer:
4000873847
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Anschlussleitung
Ausfuehrung:
Schutzkontaktstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
117
€ 5,99*
ab € 7,96*
€ 11,28*
€ 7,95*
ab € 8,13*
€ 11,89*
4 Tage
116
€ 8,90*
ab € 8,41*
€ 11,91*
3 Tage
82
€ 5,59*
ab € 8,41*
€ 11,91*
3 Tage
116
€ 4,99*
ab € 8,47*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.