Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEINGÄRTNER 02105 Schutzkontaktverlängerung 16 A 230 V 3x1,5mm² 25m H05RR-F Gu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEINGÄRTNER 02105 Schutzkontaktverlängerung 16 A 230 V 3x1,5mm² 25m H05RR-F Gu
WEINGÄRTNER 02105 Schutzkontaktverlängerung 16 A 230 V 3x1,5mm² 25m H05RR-F Gu
Artikel-Nr.:
     1955B-39976847064
Hersteller:
     Weingärtner
Herst.-Nr.:
     02105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
H05RR-F
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
WEINGÄRTNER 02105 Schutzkontaktverlängerung 16 A 230 V 3x1,5mm² 25m H05RR-F Gummi-Verlängerung · Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe · im Folienbeutel · IP44 · geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-2-21 Weitere technische Eige
Weitere Informationen:
eClassID:
27142603
HerstellerNr:
02105
Werksnummer:
4000873704
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schutzkontaktverlängerung
Ausfuehrung:
25 m H05RR-F
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 32,59*
€ 43,80*
€ 5,95*
ab € 33,43*
€ 46,15*
4 Tage
4
€ 8,90*
ab € 34,74*
€ 46,24*
3 Tage
3
€ 5,59*
ab € 34,53*
€ 46,24*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 34,69*
€ 47,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.