Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEINGÄRTNER 08024 Anschlussleitung H05VV-F 3G1,5mm² 3m Winkelstecker WEINGÄRTNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEINGÄRTNER 08024 Anschlussleitung H05VV-F 3G1,5mm² 3m Winkelstecker WEINGÄRTNER
WEINGÄRTNER 08024 Anschlussleitung H05VV-F 3G1,5mm² 3m Winkelstecker WEINGÄRTNER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976846408
Hersteller:
     Weingärtner
Herst.-Nr.:
     08024
EAN/GTIN:
     4023386080240
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
anschlussleitung
3 meter anschlussleitung
WEINGÄRTNER 08024 Anschlussleitung H05VV-F 3G1,5mm² 3m Winkelstecker WEINGÄRTNER PVC-Anschlußleitung · Winkel · angespritzter Schutzkontaktwinkelstecker · ca. 30mm abgemantelt · Adern mit Aderendhülsen · im Folienbeutel · P20 · geprüft nach VDE 0620-1,
Weitere Informationen:
eClassID:
27142603
HerstellerNr:
08024
Werksnummer:
4000873843
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Anschlussleitung
Ausfuehrung:
Winkelstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 4,17*
€ 6,39*
Lager 1955
21
€ 5,99*
ab € 4,24*
€ 6,41*
5 Tage
21
€ 8,90*
ab € 4,425*
€ 6,615*
4 Tage
13
€ 5,59*
ab € 4,43*
€ 6,62*
4 Tage
21
€ 4,99*
ab € 4,46*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.