Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA 19831 Wasserwaage TECH 196 DL 23cm Alu.gelb ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m STABIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA 19831 Wasserwaage TECH 196 DL 23cm Alu.gelb ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m STABIL
STABILA 19831 Wasserwaage TECH 196 DL 23cm Alu.gelb ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m STABIL
Artikel-Nr.:
     1955B-39976846376
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19831
EAN/GTIN:
     4005069198312
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Elektronikwasserwaage TECH 196 DL 23cm Alu.gelb ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m STABILA elektronische Wasserwaage · dank ULTRA-PROTECT ist die Reinigung unter Wasser kein Problem und das hochpräzise Elektronikmodul muss auch nach Stürzen oder Temperaturschwankungen nicht kalibriert werden · zwei Digital-Anzeigen mit Beleuchtung, akustische Zielführung sowie zahlreiche Anzeige-Modi · modernste Technik für effizientes Arbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 3cm · Messgenauigkeit Normallage max.: ± 0,5mm/m · Farbe: gelb · Messgenauigkeit Umschlaglage max.: ± 0,5mm/m · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
eClassID:
21160108
HerstellerNr:
19831
Werksnummer:
4000857028
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
50,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Elektronik-Wasserwaage
Ausfuehrung:
Aluminium gelb
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 128,22*
€ 150,15*
Frei Haus
ab € 128,13*
€ 151,42*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 129,34*
€ 151,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,27*
€ 153,40*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 136,50*
€ 158,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.