Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100304304 Trennscheibe Cubitron™ 3 D125x1,3mm ger.3M™ Cubitron™ 3 Bohr.22,23


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
3M 7100304304 Trennscheibe Cubitron™ 3 D125x1,3mm ger.3M™ Cubitron™ 3 Bohr.22,23
3M 7100304304 Trennscheibe Cubitron™ 3 D125x1,3mm ger.3M™ Cubitron™ 3 Bohr.22,23
Artikel-Nr.:
     1955B-39976846372
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100304304
EAN/GTIN:
     4064035116422
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe Cubitron™ 3 D125x1,3mm ger.3M™ Cubitron™ 3 Bohr.22,23mm 3M erzeugt senkrechte Schnitte mit der Außenkante der Scheibe und ist damit ideal zum Trennen von Metall, einschließlich Karosserie- oder Schiffsblechen, Edelstahlrohren, Auspuffrohren, Schellen, verrosteten Befestigungselementen und mehr · mit überarbeitetem 3M präzisionsgeformten Korn, bei dem patentrechtlich geschützte Mikrobruchstücke der Molekularbindungs-Technologie verwendet werden (ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess kontinuierlich brechen und stets viele scharfe Schneidekanten bilden) · glatte, scharfe Kanten tragen dazu bei, ein Schleifmittel zu schaffen, das schneller schneidet, kühler schleift und viel länger hält als herkömmliche Schleifmittel
Weitere Informationen:
eClassID:
21011315
HerstellerNr:
7100304304
Werksnummer:
4000844535
Länge netto mm:
161,00
Breite netto mm:
161,00
Höhe netto mm:
149,00
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Trennscheibe
Ausfuehrung:
3M™ Cubitron™ 3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 89,18*
€ 111,04*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 90,20*
€ 111,07*
4 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 89,31*
€ 111,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,45*
€ 162,56*
7 Tage
100
25
Frei Haus
ab € 156,59*
€ 170,00*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 111,04*
€ 132,1376
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 109,04*
€ 129,7576
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 104,26*
€ 124,0694
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 100,26*
€ 119,3094
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 89,18*
€ 106,1242
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 3,5672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.