Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 586001 R Stahlblechkasten RAL 1004 680x260x150, Karton gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 586001 R Stahlblechkasten RAL 1004 680x260x150, Karton gelb
Rems 586001 R Stahlblechkasten RAL 1004 680x260x150, Karton gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841484
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     586001 R
EAN/GTIN:
     4039976087926
Suchbegriffe:
Stahlblech-Kasten
Stahlblechkasten
Stahlblechtragkasten
stahlblechkasten rems
Rems 586001 R Stahlblechkasten RAL 1004 680x260x150, Karton gelb
Weitere Informationen:
Werksnummer:
586001 R
Länge netto mm:
693,00
Breite netto mm:
307,00
Höhe netto mm:
163,00
Gewicht netto Kg:
4,500000
Länge brutto mm:
693,00
Breite brutto mm:
307,00
Höhe brutto mm:
163,00
Gewicht brutto Kg:
4,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: stahlblech kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.