Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 578666 R Presszange Mini VMP 1/2'' G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 578666 R Presszange Mini VMP 1/2'' G
Rems 578666 R Presszange Mini VMP 1/2'' G
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841463
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578666 R
EAN/GTIN:
     4039976333436
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange
Rems 578666 R Presszange Mini VMP 1/2'' G
Weitere Informationen:
Werksnummer:
578666 R
Länge netto mm:
132,00
Breite netto mm:
94,00
Höhe netto mm:
52,00
Gewicht netto Kg:
1,160000
Länge brutto mm:
132,00
Breite brutto mm:
94,00
Höhe brutto mm:
52,00
Gewicht brutto Kg:
1,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,65*
€ 253,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.